Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbock Topic 1047 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleiter Arbeitsbock Topic 1047 4 Stufen
Stehleiter Arbeitsbock Topic 1047 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1047704
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1047704
EAN/GTIN:
     4035209985007
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock

Arbeisbock oder Stehleiter TOPIC 1047 aus Aluminium ist ideal als leichtes und einfaches Kleingerüst für den Bau zu verwenden.

Poduktbeschreibung:

  • einseitiger sicherer aufstieg durch breite Stufen
  • zusammenklappbar
  • mit Rundsprossen auf einer Seite zum Einrasten von Fahrgerüst-Belagbrücken (0,68 m breit) oder 2 Alu-Telestegen als Arbeitsplattform
  • Breite ausgeklappt: 950 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Gewicht:
9,6 kg
Länge:
1,15 m
Standhöhe:
0,98 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
4
Stufenbreite:
80 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Stehleiter
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitsbock layher, arbeitsbock, Anstieg, Layher, Leitern, Treppenleitern, Treppenstehleitern, Trittleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 209,48*
€ 252,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,81*
€ 252,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,23*
€ 288,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1045202
ab € 46,38*
Ähnlich
Layher
7000
ab € 1.207,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.