Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Alu-Allzweckbox Typ 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Allzweckbox Typ 91
Alu-Allzweckbox Typ 91
Alu-Allzweckbox verschiedene Typen
offene Alu-Allzweckbox
Alu-Allzweckbox Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-lay1016904
Hersteller:
     Wilhelm Layher
Herst.-Nr.:
     1016904
EAN/GTIN:
     4035209226087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox

Alu - Allzweckbox Typ 91

Einsatzbereich:

  • für Industrie und Handwerk

Robuste, aus 1 mm starkem Aluminiumblech gefertigte Transportbehälter.

Produktbeschreibung:

  • leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken und geprägte Eckversteifungen
  • sehr stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, die ein Ausreißen der Scharniere verhindern
  • mit 4 Stapelecken aus Nylon/Polyester sind ideal auf EURO-Paletten stapelbar
  • Sicherheitsgriffe mit Federn, kunststoffummantelt für den handlichen Transport
  • robuste Hebelspannverschlüsse, mit Bohrungen für ein Vorhängeschloss sowie vorbereitet zur Montage von Zylinderschlössern, sichern den Inhalt
  • umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub, Schmutz und Spritzwasser
  • korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig (von -40°C bis +180°C)
  • Zylinderschloss kann als Zubehör bestellt werden (1 Paar), Bestell-Nr. lay1016920
  • Trennwandset aus Aluminium, bestehend aus 4 selbstklebenden Führungsschienen und 4 Trennwänden, kann als Zubehör bestellt werden, Bestell-Nr. lay1016930

Produktdaten:

  • Außenmaß: 782x385x379 mm
  • Innenmaß: 750x350x350 mm
  • Volumen: 92 Liter
  • Gewicht: 6,1 kg
  • max. zulässige Belastung: 130 kg
Weitere Suchbegriffe: Layher, Boxen, Allzweckboxen, Alu-Allzweckboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,68*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Layher
1016930
ab € 41,82*
Zubehör
Wilhelm Layher
1016920
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG