Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine 1 + 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkehrmaschine 1 + 1
Handkehrmaschine 1 + 1
Handkehrmaschine 1 + 1 - Details
Artikel-Nr.:
     415-krae50077
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     50077
EAN/GTIN:
     4012314040104
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
kehrmaschine 40 liter
handkehrmaschine

Mit gedrücktem Seitenbesen können Sie die Maschine leicht über die zu reiningende Fläche schieben. Durch Ihre persönliche Schrittgeschwindigkeit (ca. 3 km/h) bestimmen Sie die Drehzahl der Kehrwalzen und somit die Kehrleistung. Möchten Sie die Maschine über längere Strecken bewegen ohne zu kehren, ziehen Sie das Gerät rückwärts, damit durch den eingebauten Freilauf die Kehrfunktion außer Betrieb gesetzt wird.

Produktbeschreibung:

  • Handkehrmaschine mit Kehrschaufel-Prinzip
  • Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguß
  • große Laufräder mit Vollgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
  • Sammelbehälter mit 40 Litern Fassungsvermögen
  • rotierender Seitenbesen und Walzenbürste aus hochverschleißfestem Nylon
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
30 Liter
Breite:
800 mm
Gewicht:
24 kg
Höhe:
2060 mm
Länge:
1300 mm
Typ:
Kehrmaschinen
Weitere Suchbegriffe: Handkehrmaschine 1+1, kehren, Kränzle, reinigen, säubern, Universalmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,38*
€ 708,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,85*
€ 708,85*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,20*
€ 771,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,69*
€ 918,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,10*
€ 867,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,61*
€ 763,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,44*
€ 728,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,20*
€ 699,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12440
ab € 30,23*
Zubehör
Josef Kränzle
12480
ab € 56,14*
Zubehör
Josef Kränzle
12491
ab € 46,10*
Zubehör
Josef Kränzle
123271
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.