Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch DN 36 x 3,5 m für Ventos 32 L/PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     415-krae452819
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     452819
EAN/GTIN:
     4012314057102
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Kränzle Zubehör: Saugschlauch für Industriestaubsauger

Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
36 mm
Länge:
3,5 m
passend für:
Ventos 32 L/PC
Typ:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, staubsauger schlauch 3,5m, saugschlauch staubsauger, Adapter, Bürste, Düsen, Filter, Handrohr, Kränzle, Muffe, Verlängerungsrohr, Zubehörbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 56,81*
€ 73,95*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,82*
€ 73,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,47*
€ 75,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
454551
ab € 13,85*
Ähnlich
Josef Kränzle
454511
ab € 27,75*
Ähnlich
Josef Kränzle
457079
ab € 24,21*
Ähnlich
Josef Kränzle
454139
ab € 37,67*
Ähnlich
Josef Kränzle
454140
ab € 43,99*
Ähnlich
Josef Kränzle
454400
ab € 27,85*
Ähnlich
Josef Kränzle
452828
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.