| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae438291 Herst.-Nr.: 438291 EAN/GTIN: 4012314014440 |
| | |
|
| | |
| Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch. Besonders geeignet für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen: Die Kränzle NoM-Versionen hinterlassen keine Spuren oder Streifen, ihre Abriebfestigkeit sorgt außerdem für eine längere Lebensdauer von Schläuchen und Rädern. Produktbeschreibung: - Sonder-HD-Schläuche nach Geräte-Serie
- mit Stahlgewebe-Einlage, 1-lagig
- Ersatzschläuche für Hochdruckreiniger mit kleiner oder mittlerer Schlauchtrommel
- abriebfeste Schlauchaußendecke
- Temperatur: 100° max
- Gewebeeinlage SN: 1
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 210 bar | Farbe: | grau | Länge: | 15 m | Nennweite: | 6 mm | passend für: | Profi | Typ: | Hochdruckschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 122,75* | € 148,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 122,30* | € 148,03* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 150,87* | € 181,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|