Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch schwarz NW 6, 20 m, für mittl. quadro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch schwarz NW 6, 20 m
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch schwarz NW 6, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-krae434161
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     434161
EAN/GTIN:
     4012314014334
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger-schlauch 20 m
hochdruckreiniger schlauch

Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch. Besonders geeignet für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen: Die Kränzle NoM-Versionen hinterlassen keine Spuren oder Streifen, ihre Abriebfestigkeit sorgt außerdem für eine längere Lebensdauer von Schläuchen und Rädern.

Produktbeschreibung:

  • Sonder-HD-Schläuche nach Geräte-Serie
  • mit Stahlgewebe-Einlage, 1-lagig
  • Ersatzschläuche für Hochdruckreiniger mit kleiner oder mittlerer Schlauchtrommel
  • abriebfeste Schlauchaußendecke
  • Temperatur: 100° max
  • Gewebeeinlage SN: 1
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
210 bar
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Nennweite:
6 mm
passend für:
mittlerer quadro
Typ:
Hochdruckschlauch
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch dn 6, Adapter, Automatik-Schlauch-Aufroller, Kränzle, Schlauchtrommel-Nachrüstsatz, Schlauchverbinder, Stahlgewege-Hochdruckschlauch, Verschraubung, Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 99,15*
€ 121,61*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,82*
€ 121,62*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,92*
€ 148,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
464111
ab € 181,97*
Ähnlich
Josef Kränzle
443813
ab € 226,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.