Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kaltwasser-Hochdruckreiniger B 240 T mit Hondamotor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-krae411921
Hersteller:
Kränzle
Herst.-Nr.:
411921
EAN/GTIN:
4012314005424
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger B 240 T mit Hondamotor
Ausstattungsmerkmale:
Stahlfahrwerk mit 4 großen Rädern
Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
Abschaltpistole mit Handgriff
Turbokiller-Lanze
Sprühlanze mit Edelstahlrohr
stufenlose Druckregulierung
Messingpumpenkopf
Trockenlaufsicherheit
keramikbeschichtete Pumpenplunger
Köcher für Abschaltpistole, Lanze und Turbokiller
Drehzahlregulierung
servicefreundlicher Honda-Motor
Technische Daten:
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar: 30 - 220 bar
Düsengröße Flachstrahl: 2505
Düsengröße Turbokiller: 05
zulässiger Überdruck: 240 bar
Wasserleistung: 16 l/min
Warmwasserzulauf: bis 60°C
Ansaughöhe: 2,5 m
Leistungsdaten Motor: 11 PS
Motortyp: Honda Benzin
Gewicht: 93 kg
Maße in mm (L x B x H ): 720 x 570 x 960
Lieferumfang:
Drehzahlregulierung
Schlauchtrommel mit HD-Schlauch 20 m, NW 8
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m, NW 8
Sicherheitsabschaltpistole "Starlet"
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr
Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr
Feststellbremse
Wassereingangsfilter
... >
Kränzle Reinigungstechnik
>
Kränzle Hochdruckreiniger
>
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
,
benzin-hochdruckreiniger kränzle
,
Kränzle
,
Hochdruckreiniger
,
HD-Reiniger
,
HD Reiniger
,
Kaltwasser
,
K-Serie
,
tragbar
,
K 2000-Serie
,
Profi
,
quadro
,
kompakt
,
Profi-Jet-Serie
,
stationäre Kaltwasser-SerieGewerbe
,
Bau
,
Handwerk
,
Landwirtschaft
,
reinigen
,
Bodenwäscher
,
flat cleaner
,
round cleaner
,
brush-round cleaner
,
Schlauch
,
Düse
,
Strahlrohr
,
strahlen
,
Hochdruckschlauch
,
HD-Schlauch
,
Pistole
,
Schlauchtrommel
,
Schlauchtrommel-Nachrüstsätze
,
Automatik-Schlauchaufroller
,
Wandhalterun
,
Adapter
,
Rohrreinigungsschlauch
,
Saugschlauch
,
Staub-Set
,
Wassersaug-Set
,
Schlammsauger
,
Sandstrahlset
,
Wassereingangsfilter
,
Flachstrahllanze
,
Edelstrahlrohr
,
Regeldüse
,
Schmutzkillerlanze
,
Turbokillerlanze
,
Doppellanzen
,
Sicherheits-Abschaltpistolen
,
Sicherheitspistolen
,
Pistolen
,
Midi
,
Starlet
,
Spritzschutz
,
Injektoren
,
Schaumlanzen
,
Unterbodenlanzen
,
Reinigungslanzen
,
Lanzenverlängerungen
,
Waschbürsten
,
Lebensmittelausführung
,
Reinigungsmittel
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
7 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 2.387,77*
Lager 415
Frei Haus
ab € 2.394,19*
€ 2.570,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.570,68*
€ 3.059,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.457,20*
€ 2.924,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.394,19*
€ 2.849,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrhahn mit 2 x ST 30 Verschraubung
Kränzle
132912
ab € 24,72*
Zubehör
Adapter M 22 drehbar für Schlauchtrommel 41259, ab Juli 2008
Kränzle
13250
ab € 6,17*
Zubehör
Automatik-Schlauchaufroller, Edelstahl für 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschl. NW 8
Kränzle
412597
ab € 510,90*
Zubehör
Automatik-Schlauchaufroller, Edelstahl für 30 m Stahlgewebe-Hochdruckschl. NW 8
Kränzle
412598
ab € 679,00*
Zubehör
Doppellanze 1000 mm mit ISO-Handgriff
Kränzle
12131
ab € 35,92*
Zubehör
Doppellanze 1000 mm ohne ISO-Handgriff
Kränzle
121317
ab € 35,92*
Zubehör
Doppellanze 660 mm mit ISO-Handgriff
Kränzle
121311
ab € 33,57*
Zubehör
Doppellanze 660 mm ohne ISO-Handgriff
Kränzle
121316
ab € 33,57*
Zubehör
Doppellanze kurz
Kränzle
121315
ab € 23,85*
Zubehör
Kalklöserkonzentrat 1 l
Kränzle
412580
ab € 5,82*
Zubehör
Kalklöserkonzentrat 12 x 1 l
Kränzle
412570
ab € 71,64*
Zubehör
KRÄNZLE 10m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
410581
ab € 42,45*
Zubehör
KRÄNZLE 15m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
41058
ab € 52,33*
Zubehör
KRÄNZLE 20m Hochdruckschlauch NW8 Lebensmittelausführung 2SN
Kränzle
410831
ab € 138,85*
Zubehör
KRÄNZLE 20m Hochdruckschlauch NW8 mit doppelter Stahleinlage
Kränzle
41083
ab € 100,73*
Zubehör
KRÄNZLE 20m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
410582
ab € 66,11*
Zubehör
KRÄNZLE 25m Hochdruckschlauch NW8 Lebensmittelausführung 2SN
Kränzle
410841
ab € 169,47*
Zubehör
KRÄNZLE 25m Hochdruckschlauch NW8 mit doppelter Stahleinlage
Kränzle
41084
ab € 126,67*
Zubehör
KRÄNZLE 25m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
410583
ab € 79,28*
Zubehör
KRÄNZLE 30m Hochdruckschlauch NW8 Lebensmittelausführung 2SN
Kränzle
410801
ab € 195,90*
Zubehör
KRÄNZLE 30m Hochdruckschlauch NW8 mit doppelter Stahleinlage
Kränzle
41080
ab € 134,31*
Zubehör
KRÄNZLE 30m Rohrreinigungsschlauch mit Düse
Kränzle
410584
ab € 98,95*
Zubehör
KRÄNZLE Ansaugschlauch 3m mit Filter und Ventil für Hochdruckreiniger
Kränzle
150383
ab € 24,72*
Zubehör
KRÄNZLE Hochdruck-Pistole Midi kurz
Kränzle
121644
ab € 24,93*
Zubehör
KRÄNZLE Hochdruck-Pistole Midi mit Verlängerung
Kränzle
12160
ab € 39,34*
Zubehör
KRÄNZLE Hochdruck-Pistole Starlet mit Verlängerung
Kränzle
123202
ab € 40,19*
Zubehör
KRÄNZLE Lanzenverlängerung 1000mm
Kränzle
41154
ab € 15,00*
Zubehör
KRÄNZLE Lanzenverlängerung 400mm
Kränzle
150041
ab € 10,57*
Zubehör
KRÄNZLE Schaumlanze mit 500mm Lanze für Geräte mit Injektor
Kränzle
41070
ab € 60,35*
Zubehör
KRÄNZLE Schlammsauger Edelstahl für Hochdruckreiniger
Kränzle
41801
ab € 131,98*
Zubehör
KRÄNZLE Schlammsauger-Aufsatz rechteckig für 41801
Kränzle
41802
ab € 32,95*
Zubehör
KRÄNZLE Spritzschutz für Hochdruckreiniger
Kränzle
41052
ab € 16,86*
Zubehör
KRÄNZLE Unterbodenlanze mit Verlängerung 800mm
Kränzle
41075
ab € 28,19*
Zubehör
KRÄNZLE Verschraubung, drehbar
Kränzle
133602
ab € 9,22*
Zubehör
KRÄNZLE Waschbürste flach
Kränzle
41073
ab € 10,91*
Zubehör
KRÄNZLE Waschbürste rotierend mit Verlängerung für Hochdruckreiniger
Kränzle
410501
ab € 33,43*
Zubehör
KRÄNZLE Wasserfilter groß mit Überwurfmutter
Kränzle
133003
ab € 15,22*
Zubehör
KRÄNZLE WC-Reinigungslanze
Kränzle
41076
ab € 19,54*
Zubehör
Moos & Algen EX Konzentrat 1 l
Kränzle
41270
ab € 6,11*
Zubehör
Moos & Algen EX Konzentrat 12 x 1 l
Kränzle
41299
ab € 69,91*
Zubehör
Rahmen-Bausatz für alle quadro, therm u. Benziner mit 4 Rädern (bis max. 280 kg)
Kränzle
44298
ab € 236,39*
Zubehör
Rückflußverhinderer mit Rohrbelüfter
Kränzle
410164
ab € 33,77*
Zubehör
Schaumreiniger Alfa Plus 200 l
Kränzle
441003
ab € 399,27*
Zubehör
Schaumreiniger Alfa Plus 25 l
Kränzle
412709
ab € 54,51*
Zubehör
Schaumreiniger Alfa Plus 5 l
Kränzle
412700
ab € 15,34*
Zubehör
Schlauchverbinder M 22 AG
Kränzle
13286
ab € 3,02*
Zubehör
Sicherheit-Abschaltpistole ´Starlett` kurz (Eingang M 22 AG - Ausgang M 22 IG)
Kränzle
123271
ab € 37,65*
Zubehör
Spezialreiniger Alfa Marine 25 l
Kränzle
412583
ab € 51,12*
Zubehör
Spezialreiniger Alfa Marine 5 l
Kränzle
412584
ab € 14,60*
Zubehör
Staub- und Wassersaugset, min. 10l/min, min. 120 bar
Kränzle
41096
ab € 78,87*
Zubehör
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr 600 mm mit Düse 05
Kränzle
41580-05
ab € 68,46*
Zubehör
Universalreiniger Alfa Neutral 25 l
Kränzle
412588
ab € 50,58*
Zubehör
Universalreiniger Alfa Neutral 5 l
Kränzle
412589
ab € 14,60*
Zubehör
Wandhalterung Edelstahl, schwenkbar für Automatik-Schlauch-Aufroller 20 m
Kränzle
412601
ab € 70,11*
Zubehör
Wandhalterung Edelstahl, schwenkbar für Automatik-Schlauch-Aufroller 30 m
Kränzle
412602
ab € 126,20*
Zubehör
Waschbürste quer
Kränzle
410500
ab € 27,72*
Zubehör
Waschpulverkonzentrat Carclean 20 kg
Kränzle
41267
ab € 74,23*
Zubehör
Waschpulverkonzentrat Carclean Nettogewicht: 3,7 kg
Kränzle
412587
ab € 21,05*
Zubehör
Wassereingangsfilter Wasserausgang in Messingausführung
Kränzle
13310
ab € 11,54*
Zubehör
´brush round cleaner´ Durchmesser 420 mm Edelstahl
Kränzle
41109
ab € 438,03*
Zubehör
´round cleaner´ Durchmesser 420 mm Edelstahl
Kränzle
41106
ab € 267,71*
Zubehör
´round cleaner´ Durchmesser 520 mm Edelstahl
Kränzle
41107
ab € 573,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG