Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau NW 8, 15 m für therm C/CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 8, 15 m, doppelte Stahleinlage
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 8, 15 m, doppelte Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     415-krae410821
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     410821
EAN/GTIN:
     4012314014211
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch 15m

Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch. Besonders geeignet für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen: Die Kränzle NoM-Versionen hinterlassen keine Spuren oder Streifen, ihre Abriebfestigkeit sorgt außerdem für eine längere Lebensdauer von Schläuchen und Rädern.

Produktbeschreibung:

  • Sonder-HD-Schläuche nach Geräte-Serie
  • mit Stahlgewebe-Einlage, 1-lagig
  • Ersatzschläuche für Hochdruckreiniger mit kleiner oder mittlerer Schlauchtrommel
  • abriebfeste Schlauchaußendecke
  • Temperatur: 100° max
  • Gewebeeinlage SN: 1
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
210 bar
Farbe:
grau
Länge:
15 m
Nennweite:
8 mm
passend für:
therm C/CA
Typ:
Hochdruckschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 182,62*
€ 217,56*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,85*
€ 217,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 224,45*
€ 266,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,72*
€ 317,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
44878
ab € 95,56*
Ähnlich
Josef Kränzle
410811
ab € 138,80*
Ähnlich
Josef Kränzle
464111
ab € 182,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.