Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau NW 8, 30 m, doppelte Stahleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 8, 30 m, doppelte Stahleinlage
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 8, 30 m, doppelte Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     415-krae410801
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     410801
EAN/GTIN:
     4012314014242
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch 30m

Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Produktbeschreibung:

  • mit Stahlgewebe-Einlage, 1-lagig
  • Verschraubung M22x1.5 IG, beidseitig
  • mit Knickschutz
  • abriebfeste Schlauchaußendecke
  • Gewebeeinlage SN: 2
  • Tempereatur max 150°C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
400 bar
Farbe:
grau
Länge:
30 m
Nennweite:
8 mm
Typ:
Hochdruckschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,29*
€ 364,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,55*
€ 364,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,13*
€ 448,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,07*
€ 484,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,13*
€ 466,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41081
ab € 104,68*
Ähnlich
Josef Kränzle
410811
ab € 138,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.