Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingrohr 13 x 2,5, 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     415-krae12064
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     12064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Messing-Rohr
Messingrohr
elektrowerkzeug ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • Gewinde beidseitig: R 1/4 Zoll AG
  • Maße: 13 x 2,5 mm
  • Länge: 128 mm
Weitere Informationen:
Länge:
128 mm
Typ:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil, Ersatzteile, Kränzle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 9,65*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 8,36*
€ 11,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.