Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Therm mit Kupplung 3/4 Zoll, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Therm eingebunden 19 x 4,5 mm / 20 m
Wasserschlauch Admi®Therm eingebunden 19 x 4,5 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz704-19-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     704-19-20ke
EAN/GTIN:
     4006918114453
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admi®Therm in extrudierter Ausführung ist einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe. Außerdem ist er geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
20 m
Material:
EPDM
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +105 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,0565* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 111,84*
€ 133,09
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 106,68*
€ 126,95
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 103,95*
€ 123,70
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 101,20*
€ 120,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,32*
€ 114,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 94,31*
€ 112,23
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 81,13*
€ 96,54
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1514-13-50ke
ab € 49,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25ke
ab € 27,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25ke
ab € 23,13*
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-19-20ke
ab € 54,71*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40ke
ab € 70,64*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,32*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.