Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star A 4 Zoll, mit Kupplung, 20 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star A / 20 m 30 bar weiß
Industrie-Bauschlauch Admi®Star A / 20 m 30 bar weiß
Artikel-Nr.:
     415-klotz602-100-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-100-20
EAN/GTIN:
     4006918133201
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Industrie-Bauschlauch Admi®Star ist verrottungfest, abriebfest und sehr flexibel, und daher gut für Standardanwendungen zu benutzen.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
A
Farbe:
natur
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
20 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 85,59*
€ 103,38*
2 Tage
23
1
pro Meter
€ 5,50*
ab € 85,53*
€ 103,40*
2 Tage
23
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 103,89*
Lager 415
unbekannt
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 87,5915*
€ 104,897*
4 Tage
23
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 86,79*
€ 104,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 104,897*
€ 124,82743
pro Meter
ab 40 Meter
€ 102,2705*
€ 121,7019
pro Meter
ab 60 Meter
€ 99,6545*
€ 118,58886
pro Meter
ab 80 Meter
€ 97,028*
€ 115,46332
pro Meter
ab 100 Meter
€ 94,4115*
€ 112,34969
pro Meter
ab 500 Meter
€ 87,5915*
€ 104,23389
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 2.097,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.