Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Wasserwaage Admi®Balance 3/8 Zoll, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch-Wasserwaage Admi®Balance 8 x 1,2 mm 20 m / 3 bar
Schlauch-Wasserwaage Admi®Balance 8 x 1,2 mm 20 m / 3 bar
Artikel-Nr.:
     415-klotz2412-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2412-20
EAN/GTIN:
     4006918615202
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
schlauchwasserwaage 20 m

Die Schlauch-Wasserwaage (Nivellier-Schlauchwaage) Admi®Balance misst so präzise wie ein Lasermessung.


Produktbeschreibung:

  • glasklarer PVC-Schlauch
  • fix und fertig mit Stöpsel und Trichter im Klarsichtbeutel
  • Körper: PVC, glasklar
  • Druckträger: drucklos, keine Einlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 8 mm
Länge:
20 m
Material:
PVC
Nennweite:
1,2 mm
Platzdruck:
3 bar
Typ:
Schlauch-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: schlauch wasserwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,61*
2 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 6,72*
€ 8,84*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 8,84*
7 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 8,88*
Lager 415
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 130,43*
€ 159,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 318,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2412-15
ab € 5,31*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2412-30
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.