Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash 19 mm / 50 m
4-Lagen-Wasserschlauch Admi®Flash 19 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1514-19-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1514-19-50
EAN/GTIN:
     4006918122199
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Moderner, leistungsfähiger 4-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admi®Flash mit bester technischer und optischer Sicherheit für die vorzügliche Eignung für Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest, UV-beständig, formstabil, cadmiumfrei
  • entspricht den Vorstellungen der Berufsgenossenschaften für Arbeitssicherheit
  • verwindungsfrei (No Twist)
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, leuchtorange, glatt
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
orange
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
PVC
Platzdruck:
36 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 50m, wasserschlauch, wasserschlauch 12 bar, Gummi-Wasserschläuche, Lebensmittelschläuche, PVC-Wasserschläuche, Schlauch, Schläuche, Schlauchtechnik, Sprühschläuche, Trinkwasserschläuche, Waschmaschinenschläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,522* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 104,87*
€ 124,80
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 99,96*
€ 118,95
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 97,39*
€ 115,89
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 94,83*
€ 112,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,25*
€ 107,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 89,06*
€ 105,98
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 76,10*
€ 90,56
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-110g
ab € 483,67*
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-050
ab € 279,84*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-110
ab € 199,00*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-050
ab € 83,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.