Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press gelb mit Kupplung 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admi®Press gelb eingebunden 19 x 6,0 mm / 40 m
Pressluftschlauch Admi®Press gelb eingebunden 19 x 6,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501f-19-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501f-19-40ke
EAN/GTIN:
     4006918372495
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Durch seine besonders robuste, strapazierfähige Ausführung ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 60 gut geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien.


Produktbeschreibung:

  • Seele bedingt ölbeständig
  • Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig
  • komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
Sicherheits-Klauenkupplungen
Länge:
40 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/4 Zoll
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,142* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 169,49*
€ 201,69
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 163,98*
€ 195,14
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 159,78*
€ 190,14
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 155,57*
€ 185,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,65*
€ 175,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 141,02*
€ 167,81
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 125,68*
€ 149,56
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20ke
ab € 121,28*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501-19-10ke
ab € 45,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501F-019-20KE
ab € 69,20*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1504a-19-25ke
ab € 65,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.