Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 6,3 x 3,5 mm / 40 m
Azetylenschlauch Admiral® Azetylen 6,3 x 3,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz105-6-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     105-6-40
EAN/GTIN:
     4006918395067
Datenblatt
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
acetylenschlauch

Azetylenschlauch Admiral® Azetylen gefertigt nach DIN EN ISO 3821 ist bestens geeignet für den Transport von Azetylen.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest und alterungsbeständig
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6,3 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,86425* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 44,09*
€ 52,47
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,83*
€ 48,59
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
105-4-40
ab € 26,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1801-4-40
ab € 23,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2603-4_4-40
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.