Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromerzeuger Kipor KDE 6500X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromerzeuger Kipor KDE 6500X
Stromerzeuger Kipor KDE 6500X
Artikel-Nr.:
     415-kipor68091
Hersteller:
     Kipor
Herst.-Nr.:
     68091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger Kipor KDE 6500X

Produktbeschreibung

  • Auto-Depressions-Einheit für einen schnellen und einfachen Start
  • ein hochwirksames Verbrennungssystem sorgt für gute Abgaswerte
  • ein großer Schalldämpfer dämpft mit doppelwandiger Struktur und Auskleidung Auspufflärm und Motorgeräusche
  • mit Ölmangel-Abschaltautomatik
  • stehender Rotor und Dämpferwicklungen - die Verzerrungen der Sinuswellen werden auf den niedrigst möglichen Zustand unterdrückt
  • die Dämpferwicklungen schützen den Generator vor einem Kurzschluss und stabilisieren die Spannung durch Reduzierung der induktiven Blindleistung
  • mit AVR (automatic voltage regulator) - die automatische Spannungsregelung glättet nicht nur die Ausgangsspannung und bewirkt eine konstante Spannungsabgabe sondern sorgt auch für einen sicheren Schutz gegen Überlastung und verhindert so Schäden am Gerät

Ausstattung

  • mit Radsatz
  • digitales Kontrollfeld - alle Anzeigeelemente des Generators sind auf einem Panel angeordnet - der LED-Monitor zeigt die Echtzeit-Daten wie die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom an
  • Steckdosen: 2x 230 V Schutzkontaktsteckdose
  • Batterieladung: 12 V / 8,3 A

Leistung

  • max. Leistung 1~: 5,0 kVA (bei cos phi 0,8)
  • Dauerleistung 1~: 4,5 kVA (bei cos phi 0,8)
  • Spannung: 230 V
  • Strom 1~: 19,6 A
  • Frequenz: 50 Hz

Technische Daten

  • Motortyp: Kipor KM186FA
  • Kraftstoff: Diesel
  • Motorleistung: 5,7 kW
  • Kühlung Motor/Generator: Luft/Luft
  • Starter: Elektrostart
  • Tank: 13,5 l
  • Schalldruck: 77 dB(A)
  • Maße (LxBxH): 720 x 492 x 655 mm
  • Gewicht: 95 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat kipor, notstromaggregat 5 kva, stromerzeuger 50db, Kipor, KDE, Dieselgenerator, Diesel, 230 Volt, Schutzkontaktsteckdose, 400 Volt, CEE-Steckdose, Drehstrom, 3 Phasen, automatische Spannungsregulierung, Ölmangel-Abschaltung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
Frei Haus
ab € 855,02*
€ 912,02*
4 Tage
k.A.
€ 12,50*
ab € 925,28*
€ 949,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,02*
€ 1.085,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 855,02*
€ 1.017,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefi-Elektronik
25109
ab € 153,76*
Zubehör
Gefi-Elektronik
25112
ab € 206,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG