Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Digital Inverter Kipor IG 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital Inverter Kipor IG 2000
Digital Inverter Kipor IG 2000
Artikel-Nr.:
     415-kipor68069
Hersteller:
     Kipor
Herst.-Nr.:
     68069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Produktbeschreibung:

  • kompaktes und leichtes Design, tragbar
  • sparsam und langlebig
  • längere Lebensdauer durch Reduzierung der Motordrehzahl bei geringem Strombedarf
  • die kompakte Bauweise wird durch den direkt an den Motor geflanschten Alternator, den Wegfall des Schwungrades und ein patentiertes Kühlsystem erreicht
  • erhöhte Sicherheit der Geräte durch Überlast-Sensoren und Ölmangel-Stopp
  • die Geräuschemission sinkt durch ein doppeltes Schalldämmsystem um 3-9 db(A) je nach Leistungsbedarf

Ausstattung:

  • Steckdosen: 2x 230 V Schutzkontaktsteckdose
  • Batterieladeeinrichtung: 12 V / 5 A

Leistung:

  • Dauerleistung 1~: 1,6 kVA (bei cos phi 0,8)
  • Spannung: 230 V
  • Strom 1~: 7,0 A
  • Frequenz: 50 Hz

Technische Daten:

  • Motortyp: Kipor KG158
  • Motorleistung: 2,2 kW
  • Kühlung Motor/Generator: Luft/Luft
  • Schalldruck: 59 dB(A)

Lieferumfang

  • Öleinfüllbehälter
  • Ladekabel
  • Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
Weitere Informationen:
Leistung 1~:
2,0 kVA
Motor:
Benzin
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
3,7 Liter
Länge:
520 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
425 mm
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat kipor, notstromaggregat, Digital Generator, Digital Inverter, IG, Benzingenerator, Benzin, 230 Volt, Schutzkontaktsteckdose, 1 Phase
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 545,95*
Lager 415
Frei Haus
ab € 533,82*
€ 566,04*
2 Tage
k.A.
€ 12,50*
ab € 564,53*
€ 579,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,82*
€ 635,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefi-Elektronik
25109
ab € 156,16*
Zubehör
Gefi-Elektronik
25112
ab € 209,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG