Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einschaltstrombegrenzer GEFI-Start 3500 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     415-kipor25112
Hersteller:
     Gefi-Elektronik
Herst.-Nr.:
     25112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer

Einschaltstrombegrenzer GEFI-Start 3500 Watt

Einsatzbereich

  • Einschaltstrombegrenzer mit Sanftanlauf als Vorschaltgerät für Elektro-Handwerkzeuge
  • geeignet für den Einsatz mit Kipor-Stromerzeugern und anderen Fabrikaten

Produktbeschreibung

  • für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
  • mit 2 Steckdosen: 1 Steckdose mit Einschaltstrombegrenzung, 1 Steckdose ohne Einschaltstrombegrenzung für weniger leistungsstarke Geräte
  • vollelektronisch, ohne Verschleißteile wie Relais oder Schalter
  • eingebaute Prüf- und Funktionslampe
  • spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse und Steckdose
  • funkentstört nach VDE 0660 / IEC 60947

Technische Daten

  • Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
  • max. Belastbarkeit: 3500 Watt
  • Eingang: 230 V Schutzkontaktstecker
  • Ausgang: 230 V Schutzkontaktsteckdose
  • Maße (LxBxH):160x80x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kipor, Stromerzeuger, KDE, Dieselgenerator, Diesel, Notstromaggregat, 230 Volt, Schutzkontaktsteckdose, 400 Volt, CEE-Steckdose, Drehstrom, 3 Phasen, Einschaltstrombegrenzung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 12,50*
ab € 212,55*
€ 218,00*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 206,81*
€ 220,70*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kipor
68081
ab € 459,80*
Ähnlich
Gefi-Elektronik
25109
ab € 153,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG