Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 8 mm mit Weißbuchenheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 8 mm, mit Weißbuchenheft
Stechbeitel 8 mm, mit Weißbuchenheft
Artikel-Nr.:
     415-ki1001008
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001008
EAN/GTIN:
     4016649101158
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Abstechbeitel

Sauber und glatt trennt sich der Span vom Holz. Er hinterlässt eine Spur, die von der Fertigkeit des Anwenders zeugt.

Produktbeschreibung:

  • bei den verschiedensten Einsätzen im Handwerk
  • nach B DIN 5139
  • kurz, leicht
  • mit Seitenfasen
  • mit abgeflachtem Weißbuchenheft
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Norm DIN:
DIN 5139
Typ:
Stechbeitel
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,09*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 14,94*
2 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 14,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 14,99*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 16,35*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 129,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,60*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,86*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,40*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,99*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,75*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.