Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN 60-0.01EE 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Materialdickenmessgerät 0,01 mm, 60 mm
Ultraschall-Materialdickenmessgerät 0,01 mm, 60 mm
im Koffer
Artikel-Nr.:
     415-kernTN60-0.01EE
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TN60-0.01EE
EAN/GTIN:
     4045761158627
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Ultraschall-Dickenmesser
Ultraschall-Dickenmessgerät

Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN-EE, Handmessgerät für Materialstärke im Echo-Echo-Verfahren.

Produktbeschreibung:

  • externer Messkopf
  • Datenschnittstelle USB, serienmäßig
  • Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
  • interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei)
  • wählbare Einheiten: mm, inch
  • zwei Mess-Modi zur Ermittlung der Materialstärke: Puls-Echo-Modus / Echo-Echo-Modus
  • Echo-Echo-Messungen: Ermittlung der eigentlichen Materialstärke unabhängig einer eventuell vorhandenen Beschichtung. So kann die Wandstärke z. B. von Rohren zerstörungsfrei, d. h. ohne Entfernung der Beschichtung ermittelt und der Messwert bereits um die Beschichtungsdicke korrigiert im Display ausgegeben werden
  • Echo-Echo-Messungen sind nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Messkopf möglich (ATU-US12, siehe Zubehör)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
0,01 mm
Durchmesser Messkopf:
10 mm
Messbereich Echo-Echo:
3 - 60 mm
Messbereich Puls-Echo:
0,65 - 600 mm
Messfrequenz:
5 MHz
Typ:
Schichtdickenmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 910,34*
€ 976,65*
Frei Haus
ab € 878,25*
€ 976,66*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 839,43*
€ 1.001,72*
Frei Haus
ab € 1.029,52*
€ 1.126,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,37*
€ 1.255,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,92*
€ 1.494,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,73*
€ 1.483,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,45*
€ 1.451,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,62*
€ 1.429,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,37*
€ 1.411,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 30-0.01EE
ab € 594,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.