Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stockeisen REXID 20 x 20 mm, 36 Zähne, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stockeisen REXID 20 x 20,0 mm, 36 Zähne, Schaftform 7
Druckluft-Stockeisen REXID 20 x 20,0 mm, 36 Zähne, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB60.230
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B60.230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Stockeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • besonders gut geeignet zur Schrift- und Ornamentgestaltung
  • sowie für feine Bildhauerarbeiten
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten
  • aus Vierkant-Profilstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Stockfläche:
20 x 20 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
36
Zahnspitzenabstand:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.120
ab € 47,55*
Ähnlich
J. König
B60.200
ab € 81,23*
Ähnlich
J. König
B65.090
ab € 96,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.