Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 2,5 mm, 4 Zähne, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 2,5 mm, 4 Zähne, Schaftform 7
Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 2,5 mm, 4 Zähne, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB60.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B60.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Stockeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • besonders gut geeignet zur Schrift- und Ornamentgestaltung
  • sowie für feine Bildhauerarbeiten
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten
  • aus Vierkant-Profilstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Stockfläche:
10 x 2,5 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
4
Zahnspitzenabstand:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Bildhauer-Zahneisen, Druckluft-Bildhauereisen, Druckluft-Breitmeißel, Druckluft-Ritzer, Druckluft-Scharriereisen, Druckluft-Schlageisen, Druckluft-Schrifteisen, Druckluft-Zahnei, Druckluftwerkzeuge, Handwerkzeuge, Hartgestein, König, REXID, Weichgestein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.050
ab € 63,33*
Ähnlich
J. König
B71.010
ab € 115,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.