Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schriftspitzeisen REXID 10 mm, Schaftform 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schriftspitzeisen REXID 10/8kt., Schaftform 14
Druckluft-Schriftspitzeisen REXID 10/8kt., Schaftform 14
Artikel-Nr.:
     415-jkB49.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B49.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schriftspitzeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schriftspitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Hartmetall-Rundstiften bestückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
8 kant
Hartmetallstift:
4,5 x 20
Länge:
210 mm
Schaftform:
14
Stahlstärke:
10 mm
Typ:
Schrifteisen
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Bildhauer-Zahneisen, Druckluft-Bildhauereisen, Druckluft-Breitmeißel, Druckluft-Ritzer, Druckluft-Scharriereisen, Druckluft-Schlageisen, Druckluft-Schrifteisen, Druckluft-Zahnei, Druckluftwerkzeuge, Handwerkzeuge, Hartgestein, König, REXID, Weichgestein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B45.010
ab € 19,92*
Ähnlich
J. König
B45.050
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.