Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 10, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 10, 25 mm
Druckluft-Schlageisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 10, 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB28.530
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B28.530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ERGO ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • gummiummantelt für höchsten Arbeitskomfort
  • gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
  • praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Länge:
200 mm
Schaftform:
10
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
25 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B28.500
ab € 50,36*
Ähnlich
J. König
B25.060
ab € 47,81*
Ähnlich
J. König
B22.100
ab € 42,99*
Ähnlich
J. König
B21.060
ab € 44,70*
Ähnlich
J. König
B02.100
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.