Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Hartgestein, Schaftform 10, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Hartgestein, Schaftform 10, 20 mm
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Hartgestein, Schaftform 10, 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB25.080
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B25.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit stabiler Hartmetall-Schneide in bewährter Qualität
  • für mittelschwere Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftform:
10
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B28.500
ab € 43,13*
Ähnlich
J. König
B24.080
ab € 46,04*
Ähnlich
J. König
B25.060
ab € 40,60*
Ähnlich
J. König
B22.100
ab € 36,45*
Ähnlich
J. König
B21.060
ab € 37,90*
Ähnlich
J. König
B02.100
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.