Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 40 mm
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB25.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B25.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit stabiler Hartmetall-Schneide in bewährter Qualität
  • für mittelschwere Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftform:
10
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
40 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B25.010
ab € 50,37*
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,63*
Ähnlich
J. König
B21.010
ab € 35,02*
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.