Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID leicht Hartgestein, Schaftform 7, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Hartgestein, Schaftform 7, 16 mm
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Hartgestein, Schaftform 7, 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB21.070
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B21.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • schlank ausgebildete Hartmetall-Schneide
  • sehr schnittfreudige Hartmetall-Qualität
  • für leichte Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
16 mm
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B28.500
ab € 42,95*
Ähnlich
J. König
B25.060
ab € 40,73*
Ähnlich
J. König
B22.100
ab € 36,47*
Ähnlich
J. König
B21.060
ab € 38,04*
Ähnlich
J. König
B02.100
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.