Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinspalthammer Hart-, Weichgestein, mit Stiel, 5000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinspalthammer Hart-/Weichgestein, mit Stiel, 5000 g
Steinspalthammer Hart-/Weichgestein, mit Stiel, 5000 g
Artikel-Nr.:
     415-jkA07.081
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A07.081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steinschlaghammer
Steinspalthammer
steinschlaghammer

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Steinspalthammer ist zur Bearbeitung allen Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit ovalem Stielloch
  • mit Stiel
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Gewicht:
5000 g
Typ:
Steinspalthammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A07.061
ab € 44,16*
Ähnlich
J. König
A07.152
ab € 37,22*
Ähnlich
J. König
A07.151
ab € 76,57*
Ähnlich
J. König
A07.150
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.