Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter HYMER ProTect+, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter teleskopierbar, 4 Stufen
Plattformleiter teleskopierbar, 4 Stufen
Plattformleiter HYMER ProTect+ - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym848405
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808405
EAN/GTIN:
     4019502353596
Datenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Die Plattformleiter HYMER ProTect+ ist ideal geeignet für Wartungs- und Montagearbeiten.

Produktbeschreibung:

  • sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten
  • komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Sicherheitstüre
  • sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger
  • funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar
  • geräumige Plattform 600 × 425 mm
  • bequemer Aufstieg durch 45 mm tiefe Breitsprossen
  • mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
  • komfortabler Transport durch Kipprollen
  • Aufbau in Treppenstellung möglich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,86 - 3,09 m
Breite:
1.775 - 1.975 mm
Gewicht:
25,4 kg
Höhe:
1,90 - 2,13 m
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
2,06 - 2,31 m
Standhöhe:
0,86 - 1,09 m
Stufenanzahl:
4
Typ:
Plattformleiter
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, hymer plattformleiter 5 stufen, plattformleiter, hymer plattformleiter, Leiter, Podest, Podesttreppe, Treppenpodest
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,87*
€ 639,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,13*
€ 781,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,75*
€ 820,55*
€ 4,90*
ab € 744,26*
€ 830,36*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,73*
€ 1.136,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,37*
€ 1.352,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,46*
€ 1.341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,91*
€ 1.226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,08*
€ 1.131,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,73*
€ 1.090,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054709
ab € 15,21*
Zubehör
Hymer
0055236
ab € 90,90*
Zubehör
Hymer
0054954
ab € 7,64*
Zubehör
Hymer
0054760
ab € 7,66*
Zubehör
Hymer
0054665
ab € 35,04*
Zubehör
Hymer
0055239
ab € 83,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.