|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-hym808706 Herst.-Nr.: 808706 EAN/GTIN: 4019502342194 |
| | |
|
|  |  |
 | Arbeitsplattform lamg 2 x 6 Stufen Einsatzbereich: - für spezielle Anwendungen
Produktbeschreibung: - Plattformgröße 400 × 1200 mm
- beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit Geländer
- manuelle, klemmbare Verriegelungstreben
- seitliche einklappbare Traversen
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.
Produktdaten: - Stufenzahl: 2 x 3
- Holm: 71 mm
- Arbeitshöhe: 2,90 m
- Reichhöhe: 3,40 m
- senkr. Gesamthöhe: 2,40 m
- Breite: 1920 mm
- Gewicht: 41,0 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, hymer arbeitsplattform, trittleiter 6 stufen, Tapeziertisch, Mehrzwecktisch, Taperzierbock, Aludiele, Aluteleskop, Montageplattform, Plattform, Steigteilverlängerung, Steigverlängerung, Plattformleiter, Glasreinigerleiter, Saalleiter, Montageleiter, Obstbaumleiter, Arbeitsbühne, Gabelstaplerbühne, Gabelstaplerarbeitsbühne |
|  |  |
| |