 | | Produktinformationen von
Baupunkt-Hain | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-hym688700 Herst.-Nr.: 688700 EAN: 4019502320208 |
| | |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Gabelstapler-Arbeitsbühne klappbar 1,10 m
- im Einsatz geräumig zum ablegen von Werkzeugen
- durch klappbaren Seitenschutz platzspaend zum Aufbewahren
- 2 Sicherungselemente gewährleisten eine sichere Verbindung mit der Hubstaplergabel und verhindern ein Abrutschen der Arbeitsbühne
- max. Standhöhe 5,0 m
- Die Unfallvorschrift schreibt vor:
- Personen, die Montage-, Ausbesserungs- u. Wartungsarbeiten ausführen, dürfen mit Hochhubwagen und Gabelstaplern nur auf- und abwärtsfahren, wenn eine besondere Einrichtung (Arbeitsbühne) vorhanden ist
- die Arbeitsbühne muß mit einem Geländer versehen sein
- aus Sicherheitsgründen sind Gabelhochhubwagen (Stapler mit radunterstützten Gabeln) oder Gabestapler mit weniger als 1500 kg Tragfähigkeit bei größter Hubhöche nicht zu verwenden
- Tragfähigkeit bei Arbeitsbühne: 200 kg (2000 N) oder max. 2 Personen plus 40 kg Zuladung
- Länge: 1,10 m
- Breite: 830 mm
- Höhe aufgeklappt: 2,05 m
- Höhe zusammengeklappt: 0,75 m
- Gewicht: 55,0 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stapler, Tapeziertisch, Mehrzwecktisch, Taperzierbock, Aludiele, Aluteleskop, Montageplattform, Arbeitsplattform, Plattform, Steigteilverlängerung, Steigverlängerung, Plattformleiter, Glasreinigerleiter, Saalleiter, Montageleiter, Obstbaumleiter, Gabelstaplerbühne, Gabelstaplerarbeitsbühne |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Baupunkt-Hain |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 1.242,75* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Baupunkt-Hain |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
1.242,75* |
€
1.478,87 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain |  |
|  | Versand von Baupunkt-Hain |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 35,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Alu-Diele "Telesteg" 2,00 m |
Hymer 685902 |
€ 218,41* |
€ 259,91 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Alu-Diele "Telesteg" 4,00 m |
Hymer 685900 |
€ 435,91* |
€ 518,73 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Alu-Teleskop-Diele 1,79 - 2,90 m |
Hymer 686601 |
€ 239,17* |
€ 284,61 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Alu-Teleskop-Diele 2,08 - 3,50 m |
Hymer 686602 |
€ 299,63* |
€ 356,56 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Arbeitsplattform kurz 3 Stufen |
Hymer 808503 |
€ 637,17* |
€ 758,23 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Arbeitsplattform kurz 4 Stufen |
Hymer 808504 |
€ 692,22* |
€ 823,74 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Arbeitsplattform kurz 5 Stufen |
Hymer 808505 |
€ 736,44* |
€ 876,36 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Arbeitsplattform kurz 6 Stufen |
Hymer 808506 |
€ 777,96* |
€ 925,77 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Arbeitsplattform kurz 7 Stufen |
Hymer 808507 |
€ 830,30* |
€ 988,06 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Glasreinigerleiter-Mittelteil, 5 Sprossen |
Hymer 501805 |
€ 114,62* |
€ 136,40 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Glasreinigerleiter-Oberteil, 8 Sprossen |
Hymer 501708 |
€ 166,06* |
€ 197,61 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Glasreinigerleiter-Unterteil für Längenausgleich, 2 Sprossen |
Hymer 501702 |
€ 98,38* |
€ 117,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Glasreinigerleiter-Unterteil, 5 Sprossen |
Hymer 501705 |
€ 133,57* |
€ 158,95 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Mehrzwecktischverbreiterung |
Hymer 685200 |
€ 119,13* |
€ 141,76 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Montageplattform 2,60 m Reichhöhe |
Hymer 686400 |
€ 260,83* |
€ 310,39 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Obstbaumleiter 12 Sprossen |
Hymer 304912 |
€ 229,24* |
€ 272,80 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Obstbaumleiter 14 Sprossen |
Hymer 304914 |
€ 265,34* |
€ 315,75 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 10 Sprossen |
Hymer 305020 |
€ 339,34* |
€ 403,81 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 12 Sprossen |
Hymer 305024 |
€ 392,59* |
€ 467,18 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 14 Sprossen |
Hymer 305028 |
€ 445,84* |
€ 530,55 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Plattformleiter zum Einhängen |
Hymer 808609 |
€ 740,05* |
€ 880,66 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Saal- und Montageleiter 2 x 12 Sprossen |
Hymer |
€ 1.740,02* |
€ 2.070,62 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Saal- und Montageleiter 2 x 14 Sprossen |
Hymer |
€ 1.903,38* |
€ 2.265,02 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Saal- und Montageleiter 2 x 16 Sprossen |
Hymer |
€ 2.039,65* |
€ 2.427,18 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Saal- und Montageleiter 2 x 18 Sprossen |
Hymer |
€ 2.271,60* |
€ 2.703,20 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Saal- und Montageleiter 2 x 20 Sprossen |
Hymer |
€ 2.811,29* |
€ 3.345,44 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Saal- und Montageleiter 2 x 22 Sprossen |
Hymer |
€ 3.207,49* |
€ 3.816,91 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Steigteilverlängerungen 1,0 kg |
Hymer 0051856 |
€ 58,90* |
€ 70,09 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Tapezierbock 2,80 x 0,80 m |
Hymer 685600 |
€ 95,67* |
€ 113,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Tapezierbock 2,90 x 0,90 m |
Hymer 685602 |
€ 101,99* |
€ 121,37 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Tapeziertisch 3,05 m, 600 mm |
Hymer 685100 |
€ 243,68* |
€ 289,98 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Tapeziertisch 3,05 m, 800 mm |
Hymer 685000 |
€ 275,27* |
€ 327,57 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Tapeziertisch höhenverstellbar 3 m, 600 mm |
Hymer 685101 |
€ 274,36* |
€ 326,49 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Tapeziertisch höhenverstellbar 3 m, 800 mm |
Hymer 685001 |
€ 300,54* |
€ 357,64 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Tapeziertisch-Höhenverstellung |
Hymer 0050751 |
€ 49,20* |
€ 58,55 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|