Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Tapeziertisch 3,05 m, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:   415-hym685000
Hersteller:   Hymer
Herst.-Nr.:   685000
EAN:   4019502314443

Artikeldetails:

  • Tapeziertisch 3,05 m, 800 mm
  • zweifach klappbarer Tapezier-/Mehrzwecktisch zur vielfältigen Verwendung: für Hobby, Freizeit, Haus und Garten
  • gut aufzubewahren durch geringes Klappmaß
  • leicht zu transportieren und einfach aufzustellen
  • stabiler Alu-Tischrahmen mit Sperrholzplatte
  • robustes Rohrklappgestell mit sicherer Verriegelung
  • große Arbeitsfläche, zulässige Belastung 100 kg
  • für Dachschutzgeländer
  • mit optimierter, rutschhemmender Platte
  • Länge: 3,05
  • Breite: 800 mm
  • Höhe: 0,80 m
  • Packmaß (LxBxH): 1,05 x 0,80 x 0,10 m
  • Gewicht: 18,0 kg
... > BauPunkt Hain > Leitern, Hebe- und Transporttechnik > Tapeziertische
Weitere Suchbegriffe: Tapeziertisch, Mehrzwecktisch, Taperzierbock, Aludiele, Aluteleskop, Montageplattform, Arbeitsplattform, Plattform, Steigteilverlängerung, Steigverlängerung, Plattformleiter, Glasreinigerleiter, Saalleiter, Montageleiter, Obstbaumleiter, Arbeitsbühne, Gabelstaplerbühne, Gabelstaplerarbeitsbühne
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 5 Tage Frei Haus € 289,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  289,75* €  344,80 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Alu-Diele "Telesteg" 2,00 m Hymer/
685902
€ 229,90* € 273,58
Ähnlich Alu-Diele "Telesteg" 4,00 m Hymer/
685900
€ 458,85* € 546,03
Ähnlich Alu-Teleskop-Diele 1,79 - 2,90 m Hymer/
686601
€ 251,75* € 299,58
Ähnlich Alu-Teleskop-Diele 2,08 - 3,50 m Hymer/
686602
€ 315,40* € 375,33
Ähnlich Arbeitsplattform kurz 3 Stufen Hymer/
808503
€ 670,70* € 798,13
Ähnlich Arbeitsplattform kurz 4 Stufen Hymer/
808504
€ 728,65* € 867,09
Ähnlich Arbeitsplattform kurz 5 Stufen Hymer/
808505
€ 775,20* € 922,49
Ähnlich Arbeitsplattform kurz 6 Stufen Hymer/
808506
€ 818,90* € 974,49
Ähnlich Arbeitsplattform kurz 7 Stufen Hymer/
808507
€ 874,00* € 1.040,06
Ähnlich Gabelstapler-Arbeitsbühne klappbar 1,10 m Hymer/
688700
€ 1.308,15* € 1.556,70
Ähnlich Glasreinigerleiter-Mittelteil, 5 Sprossen Hymer/
501805
€ 120,65* € 143,57
Ähnlich Glasreinigerleiter-Oberteil, 8 Sprossen Hymer/
501708
€ 174,80* € 208,01
Ähnlich Glasreinigerleiter-Unterteil für Längenausgleich, 2 Sprossen Hymer/
501702
€ 103,55* € 123,22
Ähnlich Glasreinigerleiter-Unterteil, 5 Sprossen Hymer/
501705
€ 140,60* € 167,31
Ähnlich Mehrzwecktischverbreiterung Hymer/
685200
€ 125,40* € 149,23
Ähnlich Montageplattform 2,60 m Reichhöhe Hymer/
686400
€ 274,55* € 326,71
Ähnlich Obstbaumleiter 12 Sprossen Hymer/
304912
€ 241,30* € 287,15
Ähnlich Obstbaumleiter 14 Sprossen Hymer/
304914
€ 279,30* € 332,37
Ähnlich Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 10 Sprossen Hymer/
305020
€ 357,20* € 425,07
Ähnlich Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 12 Sprossen Hymer/
305024
€ 413,25* € 491,77
Ähnlich Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 14 Sprossen Hymer/
305028
€ 469,30* € 558,47
Ähnlich Plattformleiter zum Einhängen Hymer/
808609
€ 779,00* € 927,01
Ähnlich Saal- und Montageleiter 2 x 12 Sprossen Hymer/
k.A.
€ 1.831,60* € 2.179,60
Ähnlich Saal- und Montageleiter 2 x 14 Sprossen Hymer/
k.A.
€ 2.003,55* € 2.384,22
Ähnlich Saal- und Montageleiter 2 x 16 Sprossen Hymer/
k.A.
€ 2.147,00* € 2.554,93
Ähnlich Saal- und Montageleiter 2 x 18 Sprossen Hymer/
k.A.
€ 2.391,15* € 2.845,47
Ähnlich Saal- und Montageleiter 2 x 20 Sprossen Hymer/
k.A.
€ 2.959,25* € 3.521,51
Ähnlich Saal- und Montageleiter 2 x 22 Sprossen Hymer/
k.A.
€ 3.376,30* € 4.017,80
Ähnlich Steigteilverlängerungen 1,0 kg Hymer/
0051856
€ 62,00* € 73,78
Ähnlich Tapezierbock 2,80 x 0,80 m Hymer/
685600
€ 100,70* € 119,83
Ähnlich Tapezierbock 2,90 x 0,90 m Hymer/
685602
€ 107,35* € 127,75
Ähnlich Tapeziertisch 3,05 m, 600 mm Hymer/
685100
€ 256,50* € 305,24
Ähnlich Tapeziertisch höhenverstellbar 3 m, 600 mm Hymer/
685101
€ 288,80* € 343,67
Ähnlich Tapeziertisch höhenverstellbar 3 m, 800 mm Hymer/
685001
€ 316,35* € 376,46
Ähnlich Tapeziertisch-Höhenverstellung Hymer/
0050751
€ 51,78* € 61,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG