| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym602606 Herst.-Nr.: 602606 EAN/GTIN: 4019502339774 |
| | |
|
| | |
| Stufenstehleiter mit D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme. Produktbeschreibung: - verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- aAchtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig
- ab Größe 6 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- Plattformabmessung 250 × 250 mm
- mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe
- tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,37 m | Breite: | 525 mm | Gewicht: | 8,2 kg | Holmhöhe: | 81 mm | Länge: | 2,22 m | Standhöhe: | 1,37 m | Stufenanzahl: | 6 | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 206,89* | € 267,37* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,28* | € 273,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,80* | € 277,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 268,55* | € 324,58* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,49* | € 328,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|