Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter SC 60, 2 x 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenstehleiter SC 60, 2 x 8 Sprossen
Sprossenstehleiter SC 60, 2 x 8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym602316
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     602316
EAN/GTIN:
     4019502338753
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Sprossenstehleiter 6023 ist eine von beiden Seiten begehbare Stehleiter in konischer Form. Für eine verbesserte Standsicherheit wird die Leiter von oben nach unten breiter.

Produktbeschreibung:

  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
  • verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte
  • mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,63 m
Breite:
340/595 mm
Gewicht:
9,2 kg
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
2,40 m
Sprossenanzahl:
2 x 8
Standhöhe:
1,63 m
Typ:
Stehleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,66*
€ 211,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,27*
€ 258,73*
€ 4,90*
ab € 224,04*
€ 290,24*
Frei Haus
ab € 271,57*
€ 328,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,00*
€ 383,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,53*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,61*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,18*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,33*
Zubehör
Hymer
ab € 18,43*
Zubehör
Hymer
ab € 55,64*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.