Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saal- und Montageleiter 2 x 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
Saal- und Montageleiter 2 x 18 Sprossen
Artikel-Nr.:  415-hym505636
Hersteller:  Hymer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4019502309036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hymer
Montage-Leiter
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Saal- und Montageleiter 2 x 18 Sprossen
  • durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse verstellbar
  • Arretierung durch automatische Fallhaken
  • Arbeitsplattform mit Rückenschutz und Ablagewanne
  • 2 Traversen mit großen Kugelgelenkfüßen, davon 1 mit Rollen u. zusätzlich Spindeln zum feststellen der Leiter
  • für den Transport kann die freistehende Saalleiter durch lösen der Verstrebungen zusammengelegt werden
  • Sprossenzahl: 2 x 18
  • Holm: 100 mm
  • senkr. Höhe eingefahren: 5,80 m
  • senkr. Höhe ausgefahren: 9,15 m
  • Arbeitshöhe max: 9,75 m
  • Reichhöhe max: 10,25
  • senkr. Höhe Brücke ausgef: 8,25 m
  • Schrittlänge: 3,15 m
  • Steigung: 15°
  • Traversenbreite: 1850 mm
  • Transportabm. (HxBxL): 0,30 x 0,60 x 5,90 m
  • Gewicht: 86,0 kg
  • Gewicht mit Schwenkrollen: 94,0 kg
... > Leitern, Hebe- und Transporttechnik > Leitern > Saal- und Montageleitern
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, Saalleiter, Montageleiter, Obstbaumleiter, Leiter, Aluleiter
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 5 Tage Frei Haus € 2.271,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.271,60* €  2.703,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Alu-Diele "Telesteg" 2,00 m
Hymer
685902
€ 218,41* € 259,91
Ähnlich
Alu-Diele "Telesteg" 4,00 m
Hymer
685900
€ 435,91* € 518,73
Ähnlich Alu-Teleskop-Diele 1,79 - 2,90 m
Hymer
686601
€ 239,17* € 284,61
Ähnlich Alu-Teleskop-Diele 2,08 - 3,50 m
Hymer
686602
€ 299,63* € 356,56
Ähnlich
Arbeitsplattform kurz 3 Stufen
Hymer
808503
€ 637,17* € 758,23
Ähnlich
Arbeitsplattform kurz 4 Stufen
Hymer
808504
€ 692,22* € 823,74
Ähnlich
Arbeitsplattform kurz 5 Stufen
Hymer
808505
€ 736,44* € 876,36
Ähnlich
Arbeitsplattform kurz 6 Stufen
Hymer
808506
€ 777,96* € 925,77
Ähnlich
Arbeitsplattform kurz 7 Stufen
Hymer
808507
€ 830,30* € 988,06
Ähnlich
Gabelstapler-Arbeitsbühne klappbar 1,10 m
Hymer
688700
€ 1.242,75* € 1.478,87
Ähnlich
Glasreinigerleiter-Mittelteil, 5 Sprossen
Hymer
501805
€ 114,62* € 136,40
Ähnlich
Glasreinigerleiter-Oberteil, 8 Sprossen
Hymer
501708
€ 166,06* € 197,61
Ähnlich
Glasreinigerleiter-Unterteil für Längenausgleich, 2 Sprossen
Hymer
501702
€ 98,38* € 117,07
Ähnlich
Glasreinigerleiter-Unterteil, 5 Sprossen
Hymer
501705
€ 133,57* € 158,95
Ähnlich
Mehrzwecktischverbreiterung
Hymer
685200
€ 119,13* € 141,76
Ähnlich
Montageplattform 2,60 m Reichhöhe
Hymer
686400
€ 260,83* € 310,39
Ähnlich
Obstbaumleiter 12 Sprossen
Hymer
304912
€ 229,24* € 272,80
Ähnlich
Obstbaumleiter 14 Sprossen
Hymer
304914
€ 265,34* € 315,75
Ähnlich
Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 10 Sprossen
Hymer
305020
€ 339,34* € 403,81
Ähnlich
Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 12 Sprossen
Hymer
305024
€ 392,59* € 467,18
Ähnlich
Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 14 Sprossen
Hymer
305028
€ 445,84* € 530,55
Ähnlich
Plattformleiter zum Einhängen
Hymer
808609
€ 740,05* € 880,66
Ähnlich
Saal- und Montageleiter 2 x 12 Sprossen
Hymer
€ 1.740,02* € 2.070,62
Ähnlich
Saal- und Montageleiter 2 x 14 Sprossen
Hymer
€ 1.903,38* € 2.265,02
Ähnlich
Saal- und Montageleiter 2 x 16 Sprossen
Hymer
€ 2.039,65* € 2.427,18
Ähnlich
Saal- und Montageleiter 2 x 20 Sprossen
Hymer
€ 2.811,29* € 3.345,44
Ähnlich
Saal- und Montageleiter 2 x 22 Sprossen
Hymer
€ 3.207,49* € 3.816,91
Ähnlich
Steigteilverlängerungen 1,0 kg
Hymer
0051856
€ 58,90* € 70,09
Ähnlich
Tapezierbock 2,80 x 0,80 m
Hymer
685600
€ 95,67* € 113,85
Ähnlich
Tapezierbock 2,90 x 0,90 m
Hymer
685602
€ 101,99* € 121,37
Ähnlich
Tapeziertisch 3,05 m, 600 mm
Hymer
685100
€ 243,68* € 289,98
Ähnlich
Tapeziertisch 3,05 m, 800 mm
Hymer
685000
€ 275,27* € 327,57
Ähnlich
Tapeziertisch höhenverstellbar 3 m, 600 mm
Hymer
685101
€ 274,36* € 326,49
Ähnlich
Tapeziertisch höhenverstellbar 3 m, 800 mm
Hymer
685001
€ 300,54* € 357,64
Ähnlich Tapeziertisch-Höhenverstellung
Hymer
0050751
€ 49,20* € 58,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG