Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saal- und Montageleiter 2 x 16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Saal- und Montageleiter 2 x 16 Sprossen
Artikel-Nr.:  415-hym505632
Hersteller:  Hymer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4019502309029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hymer

Artikeldetails:

  • Saal- und Montageleiter 2 x 16 Sprossen
  • durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse verstellbar
  • Arretierung durch automatische Fallhaken
  • Arbeitsplattform mit Rückenschutz und Ablagewanne
  • 2 Traversen mit großen Kugelgelenkfüßen, davon 1 mit Rollen u. zusätzlich Spindeln zum feststellen der Leiter
  • für den Transport kann die freistehende Saalleiter durch lösen der Verstrebungen zusammengelegt werden
  • Sprossenzahl: 2 x 16
  • Holm: 100 mm
  • senkr. Höhe eingefahren: 5,30 m
  • senkr. Höhe ausgefahren: 8,60 m
  • Arbeitshöhe max: 9,20 m
  • Reichhöhe max: 9,70
  • senkr. Höhe Brücke ausgef: 7,70 m
  • Schrittlänge: 2,85 m
  • Steigung: 15°
  • Traversenbreite: 1850 mm
  • Transportabm. (HxBxL): 0,30 x 0,60 x 5,30 m
  • Gewicht: 83,0 kg
  • Gewicht mit Schwenkrollen: 91,0 kg
... > Leitern, Hebe- und Transporttechnik > Leitern > Saal- und Montageleitern
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, Saalleiter, Montageleiter, Obstbaumleiter, Leiter, Aluleiter
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 2.147,00*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,00*
€ 2.554,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hymer
685902
€ 229,90*
€ 273,58
Ähnlich
Hymer
685900
€ 458,85*
€ 546,03
Ähnlich
Hymer
686601
€ 251,75*
€ 299,58
Ähnlich
Hymer
686602
€ 315,40*
€ 375,33
Ähnlich
Hymer
808503
€ 670,70*
€ 798,13
Ähnlich
Hymer
808504
€ 728,65*
€ 867,09
Ähnlich
Hymer
808505
€ 775,20*
€ 922,49
Ähnlich
Hymer
808506
€ 818,90*
€ 974,49
Ähnlich
Hymer
808507
€ 874,00*
€ 1.040,06
Ähnlich
Hymer
688700
€ 1.308,15*
€ 1.556,70
Ähnlich
Hymer
501805
€ 120,65*
€ 143,57
Ähnlich
Hymer
501708
€ 174,80*
€ 208,01
Ähnlich
Hymer
501702
€ 103,55*
€ 123,22
Ähnlich
Hymer
501705
€ 140,60*
€ 167,31
Ähnlich
Hymer
685200
€ 125,40*
€ 149,23
Ähnlich
Hymer
686400
€ 274,55*
€ 326,71
Ähnlich
Hymer
304912
€ 241,30*
€ 287,15
Ähnlich
Hymer
304914
€ 279,30*
€ 332,37
Ähnlich
Hymer
305020
€ 357,20*
€ 425,07
Ähnlich
Hymer
305024
€ 413,25*
€ 491,77
Ähnlich
Hymer
305028
€ 469,30*
€ 558,47
Ähnlich
Hymer
808609
€ 779,00*
€ 927,01
Ähnlich
Hymer
€ 1.831,60*
€ 2.179,60
Ähnlich
Hymer
€ 2.003,55*
€ 2.384,22
Ähnlich
Hymer
€ 2.391,15*
€ 2.845,47
Ähnlich
Hymer
€ 2.959,25*
€ 3.521,51
Ähnlich
Hymer
€ 3.376,30*
€ 4.017,80
Ähnlich
Hymer
0051856
€ 62,00*
€ 73,78
Ähnlich
Hymer
685600
€ 100,70*
€ 119,83
Ähnlich
Hymer
685602
€ 107,35*
€ 127,75
Ähnlich
Hymer
685100
€ 256,50*
€ 305,24
Ähnlich
Hymer
685000
€ 289,75*
€ 344,80
Ähnlich
Hymer
685101
€ 288,80*
€ 343,67
Ähnlich
Hymer
685001
€ 316,35*
€ 376,46
Ähnlich
Hymer
0050751
€ 51,78*
€ 61,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG