Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter SC 40 dreiteilig, 3 x 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter SC 40 dreiteilig, 3 x 11 Sprossen
Allzweckleiter SC 40 dreiteilig, 3 x 11 Sprossen
Allzweckleiter SC 40 dreiteilig - Verwendungsmöglichkeit
Artikel-Nr.:
     415-hym404733
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404733
EAN/GTIN:
     4019502339217
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Die Allzweckleiter SC 40 dreiteilig ist eine kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: ob als Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil oder als ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter - ihre Vielseitigkeit macht sie zu einem unentbehrlichen Helfer für das Handwerk.

Produktbeschreibung:

  • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
  • Sprossen aus Walzprofil
  • massive Stahlbeschläge
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
  • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • Aufbau in Treppenstellung möglich bis Größe 3×10 mit Zubehör Klemmbeschlagset
  • mit Holm verpresste Leiterfüße
  • stabile Traverse für hohe Standsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8,49 m
Breite:
425 mm
Gewicht:
22 kg
Holmhöhe:
71/83 mm
Länge:
3,19 m
Länge ausgefahren:
7,67 m
Sprossenanzahl:
3 x 11
Standhöhe:
3,92 m
Traversenbreite:
950 mm
Typ:
Allzweckleiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,13*
€ 348,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,54*
€ 375,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,93*
€ 438,68*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 386,3443*
€ 451,8743*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,21*
€ 610,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,62*
€ 726,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,44*
€ 708,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,67*
€ 649,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,71*
€ 594,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,21*
€ 577,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,05*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,51*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,69*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,21*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,23*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,03*
Zubehör
Hymer
ab € 18,50*
Zubehör
Hymer
ab € 55,76*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,87*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562294
ab € 107,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.