Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter SC 40, 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter SC 40, 4 x 4 Sprossen
Vielzweckleiter SC 40, 4 x 4 Sprossen
Treppenstehleiter SC 40 - Verwendungsmöglichkeit
Artikel-Nr.:
     415-hym404316
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404316
EAN/GTIN:
     4019502339361
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Vielzweckleiter SC 40 ist vielseitig verwendbar als Anlegeleiter oder Stehleiter.

Produktbeschreibung:

  • Sprossen aus Walzprofil
  • leicht bedienbare Stahl-Bügelgelenke, die in jeder Position automatisch einrasten
  • stabile Traverse für hohe Standsicherheit
  • geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
  • inkl. Plattform zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5,60 m
Breite:
355/810 mm
Gewicht:
14,6 kg
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
1,20 m
Länge ausgefahren:
4,59 m
Sprossenanzahl:
4 x 4
Standhöhe:
1,55 m
Typ:
Vielzweckleiter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,14*
€ 226,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 229,54*
€ 269,53*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 229,50*
€ 269,53*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 233,2861*
€ 275,5161*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,96*
€ 374,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,79*
€ 397,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,96*
€ 345,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,53*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,18*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,33*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562349
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.