Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenanlegeleiter SC 40, 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenanlegeleiter SC 40, 14 Sprossen
Sprossenanlegeleiter SC 40, 14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym401114
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     401114
EAN/GTIN:
     4019502339019
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Produktbeschreibung:

    >
  • für Handwerk und Privatanwender
  • Leiterinnenbreite 300 mm
  • Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
  • Sprossen aus Walzprofil
  • bis Größe 10 mit verpressten Leiterfüßen
  • ab Größe 12 mit Traverse
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4,91 m
Breite:
355 mm
Gewicht:
7,3 kg
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
4,03 m
Sprossenanzahl:
14
Standhöhe:
2,91 m
Typ:
Anlegeleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 140,43*
€ 4,90*
ab € 119,43*
€ 167,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 167,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 171,67*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 186,09*
€ 252,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,70*
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,66*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,53*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,18*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,33*
Zubehör
Hymer
ab € 18,43*
Zubehör
Hymer
ab € 55,64*
Zubehör
Hymer
005485
ab € 56,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.