Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 14 Sprossen
Artikel-Nr.:  415-hym305028
Hersteller:  Hymer
Herst.-Nr.:  305028
EAN:  4019502305731
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Obstbaumleiter zweiteilig 2 x 14 Sprossen
  • von Sprosse zu Sprosse verstellbare Schiebeleiter
  • Unterteil mit geführten Stützen
  • beide Leiterteile können auch einzeln verwendet werden
  • serienmäßig mit Alu-Spitzen 70 mm
  • Schiebeteil mit Sicherung gegen unbeabsichtiges Aushängen
  • Spreizsicherung mittels verstellbaren, hochfesten Perlonseilen
  • Stützen höhenverstellbar
  • Verwendungn nur auf gewachsenem Boden
  • zulässige Belastung 1000 N (ca. 100 kg)
  • Achtung: Diese Leiter darf in zweiteiliger Ausführung, mit aufgesetztem Schiebeteil, nicht freistehend verwendet werden und ist fest anzulegen.
  • Sprossenzahl: 2 x 14
  • Holm: 60 mm
  • Sprossenzahl max. ausgefahren: 26
  • Länge eingefahren: 4,15 m
  • Länge ausgefahren: 7,55 m
  • Arbeitshöhe: 8,05 m
  • Reichhöhe: 8,55 m
  • Breite oben/unten: 355 / 355 mm
  • Gewicht: 19,0 kg
... > Leitern, Hebe- und Transporttechnik > Leitern > Obstbaumleitern
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, Saalleiter, Montageleiter, Obstbaumleiter, Leiter, Aluleiter
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 469,30*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hymer
685902
€ 229,90*
€ 273,58
Ähnlich
Hymer
685900
€ 458,85*
€ 546,03
Ähnlich
Hymer
686601
€ 251,75*
€ 299,58
Ähnlich
Hymer
686602
€ 315,40*
€ 375,33
Ähnlich
Hymer
808503
€ 670,70*
€ 798,13
Ähnlich
Hymer
808504
€ 728,65*
€ 867,09
Ähnlich
Hymer
808505
€ 775,20*
€ 922,49
Ähnlich
Hymer
808506
€ 818,90*
€ 974,49
Ähnlich
Hymer
808507
€ 874,00*
€ 1.040,06
Ähnlich
Hymer
688700
€ 1.308,15*
€ 1.556,70
Ähnlich
Hymer
501805
€ 120,65*
€ 143,57
Ähnlich
Hymer
501708
€ 174,80*
€ 208,01
Ähnlich
Hymer
501702
€ 103,55*
€ 123,22
Ähnlich
Hymer
501705
€ 140,60*
€ 167,31
Ähnlich
Hymer
685200
€ 125,40*
€ 149,23
Ähnlich
Hymer
686400
€ 274,55*
€ 326,71
Ähnlich
Hymer
304912
€ 241,30*
€ 287,15
Ähnlich
Hymer
304914
€ 279,30*
€ 332,37
Ähnlich
Hymer
305020
€ 357,20*
€ 425,07
Ähnlich
Hymer
305024
€ 413,25*
€ 491,77
Ähnlich
Hymer
808609
€ 779,00*
€ 927,01
Ähnlich
Hymer
€ 1.831,60*
€ 2.179,60
Ähnlich
Hymer
€ 2.003,55*
€ 2.384,22
Ähnlich
Hymer
€ 2.147,00*
€ 2.554,93
Ähnlich
Hymer
€ 2.391,15*
€ 2.845,47
Ähnlich
Hymer
€ 2.959,25*
€ 3.521,51
Ähnlich
Hymer
€ 3.376,30*
€ 4.017,80
Ähnlich
Hymer
0051856
€ 62,00*
€ 73,78
Ähnlich
Hymer
685600
€ 100,70*
€ 119,83
Ähnlich
Hymer
685602
€ 107,35*
€ 127,75
Ähnlich
Hymer
685100
€ 256,50*
€ 305,24
Ähnlich
Hymer
685000
€ 289,75*
€ 344,80
Ähnlich
Hymer
685101
€ 288,80*
€ 343,67
Ähnlich
Hymer
685001
€ 316,35*
€ 376,46
Ähnlich
Hymer
0050751
€ 51,78*
€ 61,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG