Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu-Tritt 2 Stufen, 1,50 m Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Tritt 2 Stufen, 1,50 m
Alu-Tritt 2 Stufen, 1,50 m
Artikel-Nr.:
     415-hym2176215
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     2176215
EAN/GTIN:
     4019502351042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Einsatzbereich:

  • zur Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen

Produktbeschreibung:

  • mit Riff elblech-Belag
  • senkrechter Stufenabstand 240 mm, untere Stufe 250 mm tief, obere Stufe 300 mm tief
  • zulässige Belastung 150 kg
  • kippsicher durch konische Ausführung

Produktdaten:

  • Stufenzahl: 2
  • Holm: 60 mm
  • Trittlänge: 1,50 m
  • Arbeitshöhe: 1,98 m
  • Reichhöhe: 2,48 m
Weitere Informationen:
Hinweis:
Abbildung kann vom Original abweichen.
Stufenanzahl:
2
Standhöhe:
0,48 m
Arbeitshöhe:
1,98 m
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, Treppenpodest, Arbeitspodest, Treppe, Steighilfe, steigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 733,68*
€ 735,11*
Lager 415
Frei Haus
ab € 912,87*
€ 1.003,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,86*
€ 1.194,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 951,51*
€ 1.132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,87*
€ 1.086,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
2176205
ab € 523,51*
Ähnlich
Hymer
2176210
ab € 616,83*
Ähnlich
Hymer
2176220
ab € 799,69*
Ähnlich
Hymer
2176305
ab € 745,29*
Ähnlich
Hymer
2176310
ab € 830,75*
Ähnlich
Hymer
2176315
ab € 944,55*
Ähnlich
Hymer
2176320
ab € 1.033,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.