| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym0079640 Herst.-Nr.: 0079640 EAN/GTIN: 4019502347496 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Selbstmontage ohne Werkzeug
- Verstellbereich: 700 mm
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Länge: | 1500 mm | Typ: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,76* | € 34,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,28* | € 51,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 37,43* | € 51,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,55* | € 51,73* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 47,49* | € 70,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|