Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußverlängerung für Sprossenleitern zu Holmgröße 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußverlängerung für Sprossenleitern zu Holmgröße 60 mm
Fußverlängerung für Sprossenleitern zu Holmgröße 60 mm
Fußverlängerung für Sprossenleitern - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym005550
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     005550
EAN/GTIN:
     4019502316782
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern hymer

Produktbeschreibung:

  • für Sprossenleitern
  • stufenlos verstellbar
  • Selbstmontage ohne Werkzeug
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Verstellbereich: 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Holmhöhe:
60 mm
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: holmverlängerung für leitern, Ersatzteile Leitern, Hymer, Hymer Leitern, Zubehör Leitern, Zubehör Treppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 48,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 53,07*
€ 70,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,65*
€ 87,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zarges
0050302
ab € 45,31*
Ähnlich
Hymer
0054835
ab € 41,70*
Ähnlich
Hymer
0054019
ab € 19,66*
Ähnlich
Hymer
0054489
ab € 10,04*
Ähnlich
Hymer
0054013
ab € 15,36*
Ähnlich
Hymer
0053229
ab € 94,56*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1561428
ab € 11,63*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1562304
ab € 39,87*
Ähnlich
Hymer
0050766
ab € 95,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.