Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bleistiftzirkel mit Stellbogen 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-horex2548118
Hersteller:
Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
2548118
EAN/GTIN:
4029713258405
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
Bleistiftzirkel mit Stellbogen 200 mm
Produktbeschreibung:
mit Stellbogen
gehärtete Spitzen, fein poliert
Spezialstahl
einzeln verpackt
Produktdaten:
Messbereich: 200 mm
... >
Präzisionsmesswerkzeuge
>
Anreißgeräte
>
Präzisions-Zirkel
Weitere Suchbegriffe:
Horex
,
Anreißmesszeug
,
Höhenreißer
,
Höhenmessgerät
,
Anreißgerät
,
Parallelreißer
,
DIGI-MET Höhenmeßgerät
,
DIGI-MET Anreißgerät
,
Streichmaß
,
Anreißlehre
,
Stangenzirkel
,
Zirkelmessschieber
,
Anreißmessschieber
,
Spitzzirkel
,
Bogenzirkel
,
Innentaster
,
Außentaster
,
Federzirkel
,
Federlochzirkel
,
Federlehre
,
Greifzirkel
,
Reißnadel
,
Planprüftisch
,
Fräsereinstelllehre
,
messen
,
vermessen
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
5
€ 6,95*
ab € 10,93*
€ 11,63*
Lager 488
1
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 11,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 58,15* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bleistiftzirkel 150mm m. Stellbogen Horex
Helios-Preisser
4251502080
ab € 7,69*
Ähnlich
Bleistiftzirkel mit Stellbogen 300 mm
Helios-Preisser
2548122
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG