Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab biegsam, Teilung A, 1000 x 20 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstab biegsam, Teilung A, 1000 x 20 x 0,5 mm
Stahlmaßstab biegsam, Teilung A, 1000 x 20 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-horex2430234
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     2430234
EAN/GTIN:
     4029713255671
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab

Produktbeschreibung:

  • rostfreier Federbandstahl
  • Toleranz nach EG Klasse II
  • Teilung A mm / mm
  • einzeln verpackt

Produktdaten:

  • Längen: 1000 mm
  • Querschnitt: 20 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
WA_NR:
90178010
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, massstab horex, Horex, Gradmesser, Universal Winkelmesser, Kombi-Winkelmesser, Alu-Maßstab, Lineal, Stahllineal, Haarlineal, Gliedermaßstab, Rollbandmaß, Spezialumfangbandmass, Glasfaserbandmaß, Stahlbandmaß, Leichtmetallwasserwaagen, Maschinen-Richtwaagen, Rahmen-Richtwaagen, Kurbelzapfen-Richtwaage, Parallel-Unterlagen-Satz, Doppel-Prismenpaar, Prismenpaar, Vierfach-Prismenpaar, Montagelineal, Tuschierlineal, Rundlauf-Prüfgerät, Aufspannwinkel, Schwenkprisma, messen, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
2432234
ab € 15,09*
Ähnlich
Helios-Preisser
2430216
ab € 1,12*
Ähnlich
Helios-Preisser
2432222
ab € 3,35*
Ähnlich
Helios-Preisser
2432238
ab € 22,57*
Ähnlich
Helios-Preisser
2430218
ab € 1,26*
Ähnlich
Helios-Preisser
2432240
ab € 30,40*
Ähnlich
Helios-Preisser
2430222
ab € 1,41*
Ähnlich
Helios-Preisser
2430228
ab € 2,98*
Ähnlich
Helios-Preisser
2432228
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG