Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Messschieber, mit Feineinstellung, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Messschieber, mit Feineinstellung, 1500 mm
Aluminium-Messschieber, mit Feineinstellung, 1500 mm
Artikel-Nr.:
     415-horex2234938
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     2234938
EAN/GTIN:
     4029713252182
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Produktbeschreibung:

  • Werksnorm
  • aus starkem Alu-V-Profil
  • Messschnäbel inox gehärtet
  • blendfreie Maßteilung
  • mit Feineinstellung
  • einzeln verpackt

Produktdaten:

  • Messbereich: 1500 mm
  • Nonius unten/oben: 0,05 mm
  • Schnabellänge: 150 mm
Weitere Informationen:
WA_NR:
90173000
Messbereich mm:
1500 mm
Ablesung mm:
0,05 mm
Schenkellänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber preisser, taschen-messschieber, taschen-messschieber 150mm, Horex, Messschieber, Meßschieber, Uhrtaschenmessschieber, Digital, DIGI-MET, Taschenmeßschieber, Werkstattmessschieber, 3-Punkt-Messschieber, 5-Punkt-Messschieber, Aluminium-Messschieber, Keilnuten-Messschieber, Tiefermeßschieber, Breitenmessschieber, Abstandstiefernmessschieber, Anbaumessschieber, Tiefenmeßschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,38*
€ 892,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,57*
€ 840,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,60*
€ 813,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
2232701
ab € 154,30*
Ähnlich
Helios-Preisser
2232501
ab € 53,69*
Ähnlich
Helios-Preisser
2232702
ab € 154,30*
Ähnlich
Helios-Preisser
2232502
ab € 54,34*
Ähnlich
Helios-Preisser
2234934
ab € 546,48*
Ähnlich
Helios-Preisser
2234940
ab € 875,51*
Ähnlich
Helios-Preisser
2234928
ab € 344,02*
Ähnlich
Helios-Preisser
2230516
ab € 27,16*
Ähnlich
Helios-Preisser
2230522
ab € 176,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG