Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abwasser-Hebeanlage Sanimaster PE80T-MX2335-T82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Hebeanlage Sanimaster PE80T-MX2335-T82
Abwasser-Hebeanlage Sanimaster PE80T-MX2335-T82
Artikel-Nr.:
     415-homa980676501
Hersteller:
     Homa
Herst.-Nr.:
     9806765.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage

Abwasser-Hebeanlage Sanimaster PE80T-MX2335-T82

Einsatzbereich

  • Fördern von Abwasser und Fäkalien, auch mit groben und faserigen Bestandteilen
  • zur Entwässerung von unterhalb der Rückstauebene liegenden Räumen, in denen Abwasser anfällt, z.B. in Wohnanlagen, Bürogebäuden oder Gastronomiebetrieben nach DIN EN 12056

Überflutbare Abwasser-Doppelhebeanlage mit großem Stauvolumen.

Produktbeschreibung

  • DIN EN 12050-1: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • überflutungssichere Abwasser-Hebeanlage
  • 2 gas- und geruchsdichter Kunststoffbehälter
  • 3 Zuläufe DN 150 horizontal, 1 Zulauf DN 100 vertikal, 1 Entlüftungsstutzen DN 70
  • Anschluß für Handmembranpumpe DN 50
  • Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel
  • einstufige Tauchmotorpumpe, horizontal aufgestellt mit vertikalem Druckanschluß DN 100
  • Einkanalrad
  • freier Laufraddurchgang 70 mm
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 4-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung H, Schutzart IP 68
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen in Tandemanordnung, Werkstoffpaarung Siliziumkarbid/Siliziumkarbid
  • ölgefüllter Dichtungsraum mit Kontrollmöglichkeit durch Inspektionsschraube

Technische Daten

  • Betriebsart: Dauerbetrieb
  • Anzahl Pumpen: 2
  • Leistung P1: 1130 kW
  • Leistung P2: 11,5 kW
  • Frequenz: 50
  • Spannung: 400 V
  • Stromart: 3~
  • Nennstrom: 22,2 A
  • Startart: Stern-Dreieck
  • Druckanschluß: DN 100
  • Gewicht: 110,0 kg
  • Drehzahl: 2900 1/min
  • Anschlusskabel: H07RN-F - 7G1,5
  • Länge Anschlusskabel: 10 m

Lieferumfang

  • Behälter mit 2 Pumpe
  • elastische Schlauchverbindungen mit Schellen für Behälterzulauf
  • Verbindung Behälter-Pumpe
  • Entlüftung und Anschluß Handmembranpumpe
  • 1 elastisches Übergangsstück DN 100 je Pumpe für Anschluß Druckrohrleitung DN 100
  • pneumatische Niveauschaltung
  • elektronisches Steuergerät
Weitere Suchbegriffe: homa abwasserhebeanlage, Hebeanlage, Abwasser, WC, Waschbecken, Dusche, Souterrain, Kellerräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.369,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.299,36*
€ 22.966,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18.334,39*
€ 21.817,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.369,42*
€ 20.669,61
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa
2153403
ab € 274,02*
Zubehör
Homa
2153453
ab € 355,83*
Zubehör
Homa
2153401
ab € 208,29*
Zubehör
Homa
2153303
ab € 162,12*
Zubehör
Homa
2153353
ab € 256,24*
Zubehör
Homa
2153302
ab € 153,40*
Zubehör
Homa
2152081
ab € 168,20*
Zubehör
Homa
2152201
ab € 191,68*
Zubehör
Homa
2152251
ab € 280,84*
Zubehör
Homa
2150100
ab € 65,52*
Zubehör
Homa
2150150
ab € 101,29*
Zubehör
Homa
2159021
ab € 112,36*
Zubehör
Homa
2158010
ab € 107,48*
Zubehör
Homa
2158015
ab € 208,29*
Zubehör
Homa
2171017
ab € 144,65*
Zubehör
Homa
8502445
ab € 194,02*
Zubehör
Homa
2216100
ab € 220,26*
Zubehör
Homa
2216100
ab € 220,26*
Zubehör
Homa
2216150
ab € 327,89*
Zubehör
Homa
2216150
ab € 327,89*
Zubehör
Homa
2216080
ab € 183,85*
Zubehör
Homa
2212809
ab € 368,66*
Zubehör
Homa
2212807
ab € 165,60*
Zubehör
Homa
2155100
ab € 381,36*
Zubehör
Homa
2155150
ab € 588,54*
Zubehör
Homa
2155081
ab € 362,80*
Zubehör
Homa
2155080
ab € 332,51*
Zubehör
Homa
2150080
ab € 56,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG