Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schmutzwasser-Hebeanlage Saniquick BT - C 235 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasser-Hebeanlage Saniquick BT - C 235 W
Schmutzwasser-Hebeanlage Saniquick BT - C 235 W
Artikel-Nr.:
     415-homa9804146
Hersteller:
     Homa
Herst.-Nr.:
     9804146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Hebeanlage
Schmutzwasserhebeanlage

Schmutzwasser-Hebeanlage Saniquick BT - C 235 W

Einsatzbereich

  • Fördern von häuslichem Schmutzwasser
  • zur automatische Schmutzwasserentsorgung in Räumen unterhalb der Rückstauebene oder ohne ausreichende Ablaufgefälle
  • Anschluss von Waschbecken, Waschmaschine und Dusche
  • Einbau in Kellern, Souterrain, Bad

Schmutzwasser-Kleinhebeanlage mit Überflur-Sammelbehälter.

Produktbeschreibung

  • max. Temperatur des Fördermediums: 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • anschlussfertige Doppelhebeanlage mit Schmutzwassersammelschacht und zwei Pumpen
  • Kunststoff-Schacht, Nutzvolumen 40 l, mit 3 Zulaufstutzen DN 100
  • Stutzen DN 70 für Entlüftung und Kabeldurchführung
  • Abdeckplatte mit Geruchsverschluß
  • Druckanschluß R1 1/4" AG
  • elektronisches Schaltgerät zur Steuerung und Überwachung aller wichtigen Betriebsfunktionen
  • einstufige Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter zur Niveausteuerung
  • pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung
  • Pumpenwechsel nach jedem Schaltspiel
  • Zuschaltung der zweiten Pumpe bei Spitzenlast
  • bei Ausfall einer Pumpe automatisches Umschalten auf Reservepumpe
  • Überlastschutz mit Motorschutzrelais
  • optische Störanzeige
  • Alarmsignal durch eingebauten Summer
  • potentialfreie Sammelstörmeldung, Drehrichtungs-Kontrollanzeige, Netzstecker
  • Anschlussmöglichkeit für ServCom-Diagnosegerät
  • Anschlußverschraubung und Druckleitung zur Pumpe im Behälter, einschließlich Rückschlagklappe
  • einstufige Tauchmotorpumpe mit obenliegendem, vertikalem Druckanschluß R 1 ¼" AG
  • offenes Mehrschaufelrad mit einem freien Durchgang von 10 mm
  • drehrichtungsunabhängige Kombination von Gleitringdichtung (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid) und Radialdichtung in Ölsperrkammer
  • ölgefüllter Dichtungsraum mit Kontrollmöglichkeit durch Inspektionsschraube
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung F (155°), Schutzart IP 68
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • Mantelkühlung des Motors durch Fördermedium

Technische Daten

  • Betriebsart: Aussetzbetrieb
  • Anzahl Pumpen: 2
  • Behältervolumen: 40 l
  • Leistung P1: 0,4 kW
  • Leistung P2: 0,2 kW
  • Spannung: 50 Hz / 230 V
  • Stromart: 1~
  • Nennstrom: 1,8 A
  • Startart: Direkt
  • Druckanschluß: R 1 ¼" AG
  • Gewicht: 23,0 kg
  • Drehzahl: 2900 1/min
  • Anschlusskabel: H05RN-F - 3G1,0
  • Länge Anschlusskabel: 3,0 m

Lieferumfang

  • Behälter mit Einbaugarnitur und Pumpe
  • elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und Stecker
Weitere Suchbegriffe: Hebeanlage, Schmutzwasser, Waschbecken, Waschmaschine, Dusche, Souterrain, Kellerräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.927,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,49*
€ 2.617,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.034,88*
€ 2.421,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.927,78*
€ 2.294,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa
1586143
ab € 180,49*
Zubehör
Homa
1964450
ab € 241,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG