Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abwasser-Kleinhebeanlage Sanifox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Kleinhebeanlage Sanifox
Abwasser-Kleinhebeanlage Sanifox
Artikel-Nr.:
     415-homa9803070
Hersteller:
     Homa
Herst.-Nr.:
     9803070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage

Awasser-Kleinhebeanlage Sanifox

Einsatzbereich

  • Fördern von häuslichem Abwasser und Fäkalien
  • Einbau von WC, Waschbecken oder Dusche in Räumen unterhalb der Rückstauebene des Abwasserkanals Souterrain- oder Kellerräume), oder ohne ausreichendes Gefälle zum nächsten Abwasser – Sammelrohr
  • für die Entsorgung von bis zu drei Sanitäreinheiten ist der Saniflux die ideale, kostengünstige Problemlösung
  • Einbau in Kellern, Souterrain, Bad, Garageneinfahrten, Treppenniedergängen

Abwasser-Kleinhebeanlage mit mit Überflur-Sammelbehälter.

Produktbeschreibung

  • max. Temperatur des Fördermediums: 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • Anschlußfertige Abwasser-Kleinhebeanlage
  • unverrottbarer, gas- und geruchsdichter Kunststoff-Behälter
  • WC-Zulauf DN 100 horizontal, Zulaufhöhe 180 mm (DIN 1387 Form A / DIN1388 Form A)
  • zwei seitliche Zuläufe DN 40 mit integrierter Rückschlagklappe
  • Druckanschluß 25 mm Ø mit eingebauter Rückschlagklappe
  • Be- und Entlüftungsöffnung mit Aktivkohlefilter
  • Wasserstandsabhängige, pneumatische Niveausteuerung
  • einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckanschluß
  • offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen
  • Edelstahl-Schneidwerk der eingebauten Pumpe zerkleinert zuverlässig Fäkalien und Toilettenpapier
  • für die Druckleitung zum nächsten Abwasserrohr genügt deshalb ein Durchmesser ab 1"
  • WC-Direktanschluß erlaubt den Einbau hinter der Toilette mit minimalem Platzbedarf
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung F (155°), Schutzart IP 68
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung

Technische Daten

  • Betriebsart: Aussetzbetrieb
  • Förderstrom Q: 1,2 - 0,0
  • Förderhöhe Hman: 1,0 m - 5,8 m
  • Anzahl Pumpen: 1
  • Behältervolumen: 11,5 l
  • Leistung P1: 0,5 kW
  • Leistung P2: 0,3 kW
  • Spannung: 50 Hz / 230 V
  • Stromart: 1~
  • Nennstrom: 2,2 A
  • Startart: Direkt
  • Druckanschluß: 1"
  • Gewicht: 8,0 kg
  • Drehzahl: 2900 1/min
  • Anschlusskabel: H03WF - 3X0,75
  • Länge Anschlusskabel: 1,1 m

Lieferumfang

  • Behälter mit Pumpe
  • Anschlußkabel mit Stecker
Weitere Suchbegriffe: homa abwasserhebeanlage, Hebeanlage, Abwasser, WC, Waschbecken, Dusche, Souterrain, Kellerräume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,34*
€ 466,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,13*
€ 434,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa
2216015
ab € 37,40*
Zubehör
Homa
2216012
ab € 36,60*
Zubehör
Homa
2216010
ab € 30,75*
Zubehör
AL 3 Alarmschaltgerät
Homa
1586143
ab € 180,49*
Zubehör
Homa
2111505
ab € 21,23*
Zubehör
Homa
2111405
ab € 18,77*
Zubehör
Homa
2111305
ab € 17,08*
Zubehör
Homa
2114305
ab € 36,87*
Zubehör
Homa
2114304
ab € 29,95*
Zubehör
Homa
2114303
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG